TGK(東京硝子器械)
ブラシ びん用 白ナイロン毛 針金柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
【全長】473【直径】Φ75×【全長】75
【全長】473【直径】Φ75×【全長】75
【全長】473【直径】Φ75×【全長】75
【全長】289【直径】Φ50×【全長】50
【全長】340【直径】Φ53×【全長】53
【全長】535【直径】Φ90×【全長】100
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05811177
品番
TH-3NF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
型式
TH-3NF
寸法(mm)
【全長】473【直径】Φ75×【全長】75
品名
びん用ブラシ 4合
種類
4合
適合容量(mL)
500
毛材
白ナイロン
柄
針金柄
入数(本)
1