TH-2NF ブラシ びん用  白ナイロン毛 針金柄 TGK(東京硝子器械) 05811211

ブラシ びん用 白ナイロン毛 針金柄

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)【全長】535【直径】Φ90×【全長】100
【全長】535【直径】Φ90×【全長】100
【全長】289【直径】Φ50×【全長】50
【全長】340【直径】Φ53×【全長】53
【全長】473【直径】Φ75×【全長】75
内容量1本注文コード05811211品番TH-2NF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898
型式
TH-2NF
寸法(mm)
【全長】535【直径】Φ90×【全長】100
品名
びん用ブラシ 1升
種類
1升
適合容量(mL)
700
毛材
白ナイロン
柄
針金柄
入数(本)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする