BUS-4P-600-S バスバー 4P 大電流配電ブロック マリンテック 05816050

BUS-4P-600-S バスバー 4P 大電流配電ブロック マリンテック 05816050
BUS-4P-600-S バスバー 4P 大電流配電ブロック マリンテック 05816050

バスバー 4P 大電流配電ブロック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は端子・色など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1式
端子
M10スタッドボルト
色(本体)
赤黒セット
注文コード
05816050
品番
BUS-4P-600-S
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

最大600Aの大電流に対応!
高出力電源システムの配電・接続を効率化する4スタッドバスバー
船舶・自動車・電力システム・産業用制御・自動化設備など幅広い分野に対応
・最大600Aの大電流に対応/配電ブロック
・12-48V DCの電源システムに対応
・導電性/耐食性に優れたメッキ処理銅ブロックを採用
・低インピーダンス設計により、安定した電力伝送を実現
・4スタッド構造で複数のケーブルを接続でき、高電流が必要な電源分配に最適
・確実な固定により、ケーブルの緩みや短絡(ショート)のリスクを軽減
・難燃性ABS製ベースを採用
・取り外し可能な保護カバー付きで端子部への不用意な接触を防止
・省スペース設計で、限られたスペースにも設置しやすい構造
・安定した電力伝送と高い信頼性を備え、電装システムの構築・拡張に最適
■品番
BUS-4P-600-R(赤)
BUS-4P-600-B(黒)
BUS-4P-600-S(赤黒セット)

タイプ
赤黒セット
色(本体)
赤黒セット
端子
M10スタッドボルト
材質
難燃性ナイロン・メッキ銅
寸法(mm)
98×48×70
電圧(V)
【対応】DC12-48
構造
4スタッド配電ブロック
定格電流(A)
600
適正電圧(V)
DC12-48
スタッド数
4
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
※実際の使用時は、配線・端子・電源機器などシステム全体の許容電流を考慮してください。
※配線には使用電流に適したケーブル・端子をご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする