最大300Aの大電流に対応!
高出力電源システムの配電・接続を効率化する4スタッドバスバー
船舶・自動車・電力システム・産業用制御・自動化設備など幅広い分野に対応
・最大300Aの大電流に対応/配電ブロック
・12-48V DCの電源システムに対応
・導電性/耐食性に優れたメッキ処理銅ブロックを採用
・低インピーダンス設計により、安定した電力伝送を実現
・4スタッド構造で複数のケーブルを接続でき、高電流が必要な電源分配に最適
・確実な固定により、ケーブルの緩みや短絡(ショート)のリスクを軽減
・難燃性ABS製ベースを採用
・取り外し可能な保護カバー付きで端子部への不用意な接触を防止
・省スペース設計で、限られたスペースにも設置しやすい構造
・安定した電力伝送と高い信頼性を備え、電装システムの構築・拡張に最適
■品番
BUS-4P-300-R(赤)
BUS-4P-300-B(黒)
BUS-4P-300-S(赤黒セット)