曜日別特売

シーカフレックス Ultra

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(400mL×12本)
タイプ
ソーセージ
注文コード
05817301
品番
255
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

ハンドガンでの吐出が容易な室温で塗布できる自動車ガラス用接着剤です。長いオープンタイムにより暖かい温度環境下でも安全に施工することができます。
自動車ガラスの交換作業において、Sikaのブラックプライマーレス施工要領書、およびオールブラック施工要領書に適応しており、更に、ガラスにはプライマーレスで施工することも可能です。

用途
自動車ガラス用
タイプ
ソーセージ
色
ブラック
温度範囲(℃)
施工:5~40
引張強度(N/mm)
せん断:3
主成分
1成分形ポリウレタン
伸び(%)
500
硬化条件
湿気硬化
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
引裂強度(N/mm)
23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする