シーカフレックス Ultra
ハンドガンでの吐出が容易な室温で塗布できる自動車ガラス用接着剤です。長いオープンタイムにより暖かい温度環境下でも安全に施工することができます。
自動車ガラスの交換作業において、Sikaのブラックプライマーレス施工要領書、およびオールブラック施工要領書に適応しており、更に、ガラスにはプライマーレスで施工することも可能です。
- 用途
- 自動車ガラス用
- 色
- ブラック
- 温度範囲(℃)
- 施工:5~40
- 引張強度(N/mm)
- せん断:3
- 主成分
- 1成分形ポリウレタン
- 伸び(%)
- 500
- 硬化条件
- 湿気硬化
- 危険物の類別
- 非危険物
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 引裂強度(N/mm)
- 23
自動車用塗装 の新着商品
カテゴリ











