フロントマスク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
05818299
品番
029123
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

厳寒時にも硬くならず、取り付け・取り外しも簡単です。
吸盤付きだから、ワンタッチでフロントガラスに取付できます。
フロントカバー&サイドミラーの霜取り解消できます。
サイドミラーカバーは本体の収納袋に使え、オフシーズンの保管に便利です。

用途
冬場のフロントガラスやサイドミラーの霜防止に。
トラスコ品番
138-3771
寸法(幅W×長さL)(cm)
約190×約90
セット内容
サイドミラーカバー付き
材質
・マスク:ポリエステル(防水加工済)・他

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする