リンテック21
キャビネットホルダーBS・AショックPP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05818308
品番
LH-8051APP
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
用途
キャビネットやロッカーなどの什器類や大型卓上機器の固定
トラスコ品番
703-2346
セット内容
構成:本体×1、アルコールパッド×2、取説×1
材質
ABS/PCアロイ樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、アクリル系接着材
質量(kg)
対象物:90
注意
※最大固定幅200mm