リンテック21
台車ストッパー・AショックPP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05818877
品番
LH-701APP
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
用途
台車、運搬用ワゴンなどの移動防止
トラスコ品番
703-2348
セット内容
構成:本体×1、アルコールパッド×1、取説×
材質
ABS/PCアロイ樹脂、ポリプロピレン、亜鉛合金、アクリル系接着材
質量(kg)
対象物:50