GT5-30D 耐震ゲル 転倒防止シート エクシール 05819821

耐震ゲル 転倒防止シート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量1袋(36個)
内容量1袋(36個)注文コード05819821品番GT5-30D
参考基準価格(税別)¥7,040販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

衝撃吸収率は90%以上で、マグニチュード9クラスでも安心です。
ゲル自体に強力な自己粘着性を持ち振動吸収、衝撃吸収、緩衝材として幅広く利用できます。
表面が汚れて粘着力が弱くなっても水洗いで粘着性が再現できます。
可塑剤を含まず接触面を汚染しません。
強力粘着なのに貼ってはがせ糊残りしません。

用途
家具などの転倒防止。
電子機器、精密機器などの防振。
トラスコ品番
417-2663
耐荷重(kg)
16
本体寸法(mm)
Φ30×5
適正荷重(kg)
6
材質
ウレタンエラストマー
形状
丸形
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※適正荷重は1枚当たりです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする