ST13165 消臭力コンパクト つけかえ2個セット エステーPRO(旧:エステートレーディング) 05823872

消臭力コンパクト つけかえ2個セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
05823872
品番
ST13165
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649

「レセプターブロック消臭技術」で用を足した直後の気になる便のニオイを瞬間的に防ぎます。
「ペアリング消臭技術」でトイレに漂うニオイや、壁や床のしみつき臭まで継続的に消臭・防臭します。
つけかえタイプなので少ないゴミの量で使用できます。
香りや効果は約8週間持続します。
季節や使用状況により異なります。
トイレに漂うニオイや、壁や床のしみつき臭を継続的に消臭・防臭します。

用途
トイレ用。
トラスコ品番
642-0794
材質
紙:箱、プラ:薬液カプセル、フィルム
幅(mm)
60
高さ(mm)
110
奥行(mm)
56
容量(g)
27
香り
シルキーブーケ
注意
※万一、薬液が目に入った場合は、すぐに流水で充分に洗う。
※皮フについた場合は石けんでよく洗う。
※誤って飲んだ場合は、吐かせずすぐに口をすすぎコップ1~2杯程度の水を飲ませる。
※いずれも異常のある時は医師に相談する。
※火気厳禁、誤飲に注意

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする