OK0912-10-OK0911-4 日本製アイスボックス(保冷剤入り) 岡潮 05824617

 

OK0912-10-OK0911-4 日本製アイスボックス(保冷剤入り) 岡潮 05824617
OK0912-10-OK0911-4 日本製アイスボックス(保冷剤入り) 岡潮 05824617
OK0912-10-OK0911-4 日本製アイスボックス(保冷剤入り) 岡潮 05824617
OK0912-10-OK0911-4 日本製アイスボックス(保冷剤入り) 岡潮 05824617
OK0912-10-OK0911-4 日本製アイスボックス(保冷剤入り) 岡潮 05824617
OK0912-10-OK0911-4 日本製アイスボックス(保冷剤入り) 岡潮 05824617

日本製アイスボックス(保冷剤入り)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1式(10セット)
トラスコ品番420-2379
内容量1式(10セット)注文コード05824617品番OK0912-10-OK0911-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

衛生環境の整った日本国内で生産した安心安全な日本製です。
天然素材由来の吸収性ポリマー(高分子吸収体)を使用し食料/生鮮食品にお使いいただけます。
高い保冷力を持ち35℃の環境下でおよそ約5℃を約4時間維持可能です。
予め冷凍庫(-18℃以下)で8時間以上凍らせてからお使い下さい。
冷凍すれば繰り返し使用でき経済的です。
粒子の膨張率を抑え高密度かつ保冷能力に優れた発泡スチロールケースです。

用途
冷凍に至らない冷蔵温度での食料/生鮮食品の運搬
弁当やペットボトルのような飲食物の運搬時の冷却および食中毒防止
安定した冷蔵温度(約5℃)による空調服・空調ウェア内の冷却
付属品
保冷剤4個、アイスボックス(発泡スチロール)1箱、紐(溶着PPロープ)1本、※基本1セットの内容です。
トラスコ品番
420-2379
材質
保冷剤(ゲル化剤):天然素材由来の国産吸収性ポリマー(高分子吸収体)、多層構造のアルミ断熱シート、アイスボックス(発泡スチロール):ポリスチレンビーズ、紐(溶着PPロープ)
幅(mm)
270
色
ライトグリーン
高さ(mm)
180
奥行(mm)
185
容量(L)
4.45
有効内寸(mm)
奥行150、間口220、高さ135
注意
※人体に無害な天然素材由来の吸収性ポリマーを使用しておりますが、外装が著しく損傷した場合は使用を中止し新しい物に交換して下さい。
※保冷剤の廃棄方法:ゲル化剤は燃やせるごみ、アルミ断熱材は燃やせないごみとして分別して廃棄して下さい。
※アイスボックス(発泡スチロール)は素材の性質上、熱源や火の元に近付けないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする