OK0912-100 日本製アイスボックス ICEBOX OK0912 岡潮 05824739

 

OK0912-100 日本製アイスボックス ICEBOX OK0912 岡潮 05824739
OK0912-100 日本製アイスボックス ICEBOX OK0912 岡潮 05824739
OK0912-100 日本製アイスボックス ICEBOX OK0912 岡潮 05824739
OK0912-100 日本製アイスボックス ICEBOX OK0912 岡潮 05824739
OK0912-100 日本製アイスボックス ICEBOX OK0912 岡潮 05824739

日本製アイスボックス ICEBOX OK0912

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(10式)
内容量1箱(10式)注文コード05824739品番OK0912-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
¥71,980

食品/食材を入れても安心安全な日本製の発泡スチロールケースです。
製造現場の衛生面や精度を考慮し国内製造に拘りました。
カラーは清潔感のある淡いグリーン色です。
付属の紐はバラバラにならない溶着PPロープを付属しました。
国内生産ながら大量生産による低コストを実現しました。

用途
空調服・空調ウェアに使用されるアルミパック冷感保冷剤の運搬。
弁当箱やペットボトルも同時に持ち運ぶのもお勧めです。
トラスコ品番
420-0783
高さ(mm)
180
奥行(mm)
185
外形寸法(mm)
270×185×180
有効内寸(mm)
奥行150、間口220、高さ135
付属品
紐 (溶着PPロープ)
材質
高密度発泡スチロール
幅(mm)
270
色
ライトグリーン
容量(L)
4.45

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする