OK0912 日本製アイスボックス ICEBOX OK0912 岡潮 05824766

OK0912 日本製アイスボックス ICEBOX OK0912 岡潮 05824766
OK0912 日本製アイスボックス ICEBOX OK0912 岡潮 05824766
OK0912 日本製アイスボックス ICEBOX OK0912 岡潮 05824766
OK0912 日本製アイスボックス ICEBOX OK0912 岡潮 05824766
OK0912 日本製アイスボックス ICEBOX OK0912 岡潮 05824766

日本製アイスボックス ICEBOX OK0912

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
内容量1箱(10個)注文コード05824766品番OK0912
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398

食品/食材を入れても安心安全な日本製の発泡スチロールケースです。
製造現場の衛生面や精度を考慮し国内製造に拘りました。
カラーは清潔感のある淡いグリーン色です。
付属の紐はバラバラにならない溶着PPロープを付属しました。
国内生産ながら大量生産による低コストを実現しました。

用途
空調服・空調ウェアに使用されるアルミパック冷感保冷剤の運搬。
弁当箱やペットボトルも同時に持ち運ぶのもお勧めです。
トラスコ品番
452-3955
高さ(mm)
185
奥行(mm)
180
外形寸法(mm)
270×180×185
有効内寸(mm)
220×150×135
付属品
紐 (溶着PPロープ)
セット内容
紐(溶着PPロープ)
材質
高密度発泡スチロール
幅(mm)
270
色
ライトグリーン
容量(L)
4.45

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする