温かいメニューと冷たいメニューの両方に対応
ヒーター搭載によりスープなどのあたたかいメニューは約90℃以上の熱々に仕上げ、保温や温め直しが可能。スムージーなどの冷たいメニューは独自の断熱構造と耐熱素材によりモーター熱を伝えず冷たいまま仕上げるため、温・冷どちらの調理にも対応します。
パワーアップした粉砕力となめらかな食感
8枚刃カッターの形状や攪拌・加熱プログラム、内部構造の見直しにより粉砕力が向上。繊維質な食材や固い穀物も細かく粉砕して喉ごしよく仕上げられ、冷凍フルーツや野菜も解凍の手間なくそのまま調理可能です。
主食からデザート・生地作りまで広がるレシピ
主食からデザートまで取りそろえたレシピブックが付属。スープやカレーはもちろん、アイスクリームやチーズケーキなどのデザート、ホイップや生米から作る米粉パンなどの生地作りまで幅広く対応し、下ごしらえから仕上げまで1台で活躍します。
手軽に作れる12種類のオートメニュー
スープやポタージュをはじめ、甘酒や味噌などの発酵調理ができる「こうじ」メニューや、じっくり煮込む「おかゆ」メニューなど、細かい手順をおまかせできる12種類のオートメニューを搭載。季節や体調に合わせて手軽に調理できます。
分離式ガラスポットと高いお手入れ性
衛生的でお手入れしやすい分離式ガラスポットを採用。2種類の自動洗浄機能に加え、専用お手入れブラシと水跳ねを防ぐポット底部シリコンカバーを新採用し、細部まで洗いやすくお手入れの負担を軽減します。
安心・安全に配慮した二重の安全設計
ガラス容器が本体に正しくセットされていない場合や、ふたがきちんと閉まっていない状態ではボタンを押しても稼働しない二重の安全設計を採用し、誤動作を防ぎます。