SM-S251(HB) ヒーター付きブレンダー おうちシェフブレンダー siroca 05824888

SM-S251(HB) ヒーター付きブレンダー おうちシェフブレンダー siroca 05824888
SM-S251(HB) ヒーター付きブレンダー おうちシェフブレンダー siroca 05824888
SM-S251(HB) ヒーター付きブレンダー おうちシェフブレンダー siroca 05824888

ヒーター付きブレンダー おうちシェフブレンダーSM-S251(HB)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ウォームグレー
内容量1台注文コード05824888品番SM-S251(HB)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

温かいメニューと冷たいメニューの両方に対応
ヒーター搭載によりスープなどのあたたかいメニューは約90℃以上の熱々に仕上げ、保温や温め直しが可能。スムージーなどの冷たいメニューは独自の断熱構造と耐熱素材によりモーター熱を伝えず冷たいまま仕上げるため、温・冷どちらの調理にも対応します。
パワーアップした粉砕力となめらかな食感
8枚刃カッターの形状や攪拌・加熱プログラム、内部構造の見直しにより粉砕力が向上。繊維質な食材や固い穀物も細かく粉砕して喉ごしよく仕上げられ、冷凍フルーツや野菜も解凍の手間なくそのまま調理可能です。
主食からデザート・生地作りまで広がるレシピ
主食からデザートまで取りそろえたレシピブックが付属。スープやカレーはもちろん、アイスクリームやチーズケーキなどのデザート、ホイップや生米から作る米粉パンなどの生地作りまで幅広く対応し、下ごしらえから仕上げまで1台で活躍します。
手軽に作れる12種類のオートメニュー
スープやポタージュをはじめ、甘酒や味噌などの発酵調理ができる「こうじ」メニューや、じっくり煮込む「おかゆ」メニューなど、細かい手順をおまかせできる12種類のオートメニューを搭載。季節や体調に合わせて手軽に調理できます。
分離式ガラスポットと高いお手入れ性
衛生的でお手入れしやすい分離式ガラスポットを採用。2種類の自動洗浄機能に加え、専用お手入れブラシと水跳ねを防ぐポット底部シリコンカバーを新採用し、細部まで洗いやすくお手入れの負担を軽減します。
安心・安全に配慮した二重の安全設計
ガラス容器が本体に正しくセットされていない場合や、ふたがきちんと閉まっていない状態ではボタンを押しても稼働しない二重の安全設計を採用し、誤動作を防ぎます。

色
ウォームグレー
付属品
本体、お手入れブラシ、お手入れワイヤーブラシ、レシピブック、シリコンカバー、取扱説明書(保証書)
材質
PP材、シリコン、耐熱ガラス、SUS420j2(刃)
容量(L)
0.8
電源(V)
交流100、50/60Hz
消費電力(W)
ヒーター800、モーター260
コード長さ(m)
1.2
本体質量(kg)
2.5
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
18×15×36.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする