A-SLY11-J1 ANLAN EMSフェイスベルト ANLAN 05824949

A-SLY11-J1 ANLAN EMSフェイスベルト ANLAN 05824949
A-SLY11-J1 ANLAN EMSフェイスベルト ANLAN 05824949
A-SLY11-J1 ANLAN EMSフェイスベルト ANLAN 05824949
A-SLY11-J1 ANLAN EMSフェイスベルト ANLAN 05824949
A-SLY11-J1 ANLAN EMSフェイスベルト ANLAN 05824949
A-SLY11-J1 ANLAN EMSフェイスベルト ANLAN 05824949
A-SLY11-J1 ANLAN EMSフェイスベルト ANLAN 05824949
A-SLY11-J1 ANLAN EMSフェイスベルト ANLAN 05824949
A-SLY11-J1 ANLAN EMSフェイスベルト ANLAN 05824949
A-SLY11-J1 ANLAN EMSフェイスベルト ANLAN 05824949
A-SLY11-J1 ANLAN EMSフェイスベルト ANLAN 05824949
A-SLY11-J1 ANLAN EMSフェイスベルト ANLAN 05824949
A-SLY11-J1 ANLAN EMSフェイスベルト ANLAN 05824949

ANLAN EMSフェイスベルト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05824949
品番
A-SLY11-J1
参考基準価格(税別)¥5,436販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

理想のフェイスラインを実現
3種類のEMSモード
ブルーモード「揉む」ような優しい刺激でリラックス。
オレンジモード「たたく」と「揉む」を組み合わせ、効果的にアプローチ。
グリーンモード:リズミカルな「たたく」刺激で、すっきりとした印象に。
5段階の強度調整
肌の状態に合わせて、5段階のレベルから最適なトレーニングを選べます。
快適な装着感とハンズフリーケア
肌に優しい素材で作られたフェイスリフトベルトは、優れた弾力性と通気性を持ち、長時間の使用でも快適です。
長さの調節が簡単で、耳に優しいデザインにより、耳や唇を圧迫せず自然な装着感を実現しました。
顎下から頭頂までフェイスラインをしっかり包み込み、両手を解放します。

材質
ABS、83%ナイ口ン、17%ポリウレタン
本体質量(g)
69(コントローラーとマスク)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
マスク:約660×105×3.82
コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約44×43×11
充電時間(時間)
1.5(充電中5段階レベルライト点滅、充電完了5段階レベルライト点灯)
モード
3種類(ブルー、オレンジ、グリーン)
バッテリー容量(mAh)
90
タイマー
モードタイマー:約15分
強度区分
5段階
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、FCC

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする