曜日別特売
APMRY53 ANLAN Rose Lumi 美顔器 ANLAN 05824976

APMRY53 ANLAN Rose Lumi 美顔器 ANLAN 05824976
APMRY53 ANLAN Rose Lumi 美顔器 ANLAN 05824976
APMRY53 ANLAN Rose Lumi 美顔器 ANLAN 05824976
APMRY53 ANLAN Rose Lumi 美顔器 ANLAN 05824976
APMRY53 ANLAN Rose Lumi 美顔器 ANLAN 05824976
APMRY53 ANLAN Rose Lumi 美顔器 ANLAN 05824976
APMRY53 ANLAN Rose Lumi 美顔器 ANLAN 05824976
APMRY53 ANLAN Rose Lumi 美顔器 ANLAN 05824976

ANLAN Rose Lumi 美顔器APMRY53

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05824976
品番
APMRY53
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

1.三つの独自先端テクノロジー
全域インテリジェント光:450~1100mmの全波長対応、220粒で約200粒相当の高密度光出力、ハイレベルの安全認証取得。
HEPulseデュアル周波パルス:15kHz~190kHz、水分滞留のケアとバリア機能サポートを両立する低刺激エイジングケアカーブフィット・ドロップ型RF:3D曲面密着設計、45点マトリクス+毎秒100回の温度制御、2MHzでコラーゲンへ的確にアフローチ
2.三つのモードで初期エイジングをトータルケア
FIP導入モード: DEP+呼吸ライトで美容成分の浸透を促進IMPコラーゲンモード:2MHz RF+常時点灯で小ジワ・たるみにアプローチF HEP引き締めモード:HEP+パルス光で約5分のむくみケア
3. 超軽量・全シーン対応112gのポケットサイズ、5分自動オフ+3段階調整。
出張・通勤・オフィスなど多様なシーンで手軽に使用可能、初心者でも簡単。
4.高い安全性と幅広い肌適合性
ヘッド部防水、密着型高輝度設計。普通肌・敏感肌に対応し、目元ケアも可能
多重温度制御と自動電源オフにより、やけどリスクを低減

セット内容
本体×1、ノズル×1、取扱説明書×1
消費電力(W)
8
本体質量(g)
112
入力
DC5V 1.5A
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約89×66×40
連続使用可能時間
1時間
充電時間(時間)
2
周波数(MHz)
2
バッテリー容量(mAh)
1500
USBポート
Type-C充電式
注意
※ご使用時のワンポイント。
※素肌(乾いた状態)でのご使用はお控えください。
※IMPモードは熱刺激の重なりを避けるため、同じ日には使用せず、1日以上あけてご使用ください。
※初めて使用する場合や刺激を感じやすい方は、低いレベル1から始めて、肌の様子を見ながらお使いください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする