ダイアモンドヘッド
ROOMMATE 3プレート電気調理鍋
RM-246H
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05825028
品番
RM-246H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
深鍋、グリル、たこ焼きの3種のプレートとガラスふたがセットになった電気調理器。これ一台で多彩なメニューに対応します。本体に重ねて収納できるので、場所を取らず使わない時もスッキリ。
セット内容
本体、ガラス蓋、深鍋プレート、グリルプレート、たこやきプレート、ふたつまみ、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)
本体:約幅270×奥行250×高さ160、深鍋内径:約直径190×高さ60
質量(g)
約2100(全てセット時)
消費電力(W)
800
電源
AC100V 50/60Hz
温度(℃)
サーモスタット:216
プレート
平面、深鍋、たこ焼き
加熱方式
シーズヒーター
温度ヒューズ
172℃
温度調節
保温/弱/中/強
コード長さ(cm)
約110