代表画像
PANDUIT(パンドウイット)
アルミ端子スプライス SA1/0-L
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50パック×50個)
注文コード
05857892
品番
SA1/0-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
アルミ製の圧縮スプライスです。
アルミ配線は同じサイズの銅電線に対し50%以上の軽量化で柔軟性も向上され、作業効率が大幅に改善します。
トラスコ品番
741-5631
全長(mm)
53.8
色
銀色
外形寸法(mm)
16.2
内寸(mm)
16.2
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
53.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表