代表画像
PANDUIT(パンドウイット)
Narrowタイプ・バイメタル端子 BMLN2
BMLN2-150-12
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合電線範囲 撚線・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(108パック×54個)
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
150
注文コード
05857989
品番
BMLN2-150-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615,780
販売価格(税別)
¥
559,800
バスケットに入れる
一般的な銅板を使用する接続機器へ異種金属接触腐食の心配を解決し、銅線と比較し安定し、低価格を維持するアルミ電線をご使用頂けます。
トラスコ品番
741-5627
全長(mm)
94
外形寸法(mm)
28
内寸(mm)
25
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
150
色
銀/銅色
適合ボルト
M12
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表