曜日別特売
BMLN2-100-10 Narrowタイプ・バイメタル端子 BMLN2 PANDUIT(パンドウイット) 05858016

代表画像

Narrowタイプ・バイメタル端子 BMLN2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は適合電線範囲 撚線・内容量など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(168パック×84個)
適合電線範囲 撚線(mm2)
100
注文コード
05858016
品番
BMLN2-100-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901,780
販売価格(税別)
¥819,800

一般的な銅板を使用する接続機器へ異種金属接触腐食の心配を解決し、銅線と比較し安定し、低価格を維持するアルミ電線をご使用頂けます。

トラスコ品番
741-5058
全長(mm)
80
外形寸法(mm)
22
内寸(mm)
20
適合電線範囲 撚線(mm2)
100
色
銀/銅色
適合ボルト
M10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする