曜日別特売
3002R03KG シールピール 3002R 3KG 関東化学工業 05858838

シールピール 3002R 3KG

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1缶
注文コード
05858838
品番
3002R03KG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

刷毛や吹き付けで塗装し乾燥させることによって強い皮膜を作り製品を錆や傷から守ります。
密着性タイプで絶縁性に優れます。

用途
テレビアンテナ等の金属露出部分の塩害防止に。
電気関係各種部品の絶縁に。
トラスコ品番
244-2105
材質
有機溶剤および樹脂
色
レッド
タイプ
コールドタイプ
使用温度範囲(℃)
常温
危険物の類別
非危険物
注意
※被膜の耐熱温度は80~250℃程度ですが、使用条件により異なる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする