曜日別特売
AY-L1010OB 防湿・防錆 絶縁コーティング剤 ハヤコート サンハヤト 05858881

防湿・防錆 絶縁コーティング剤 ハヤコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色蛍光
内容量1箱(10本)注文コード05858881品番AY-L1010OB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

電子機器のプリント基板などに塗布すると強靭な乾燥被膜ができ、湿気・有害ガス・塩害などによるトラブルを未然に防止できます。

トラスコ品番
378-0537
色
蛍光
難燃性
UL94 V-0相当品(未登録) ※1ロット10缶からの受注生産品です。
容量(mL)
95
容量
1kg
容量(L)
190
主成分
ポリビニル系樹脂
危険物の類別
非危険物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする