関東化学工業
シールピール 3002R 16KG
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
05858917
品番
3002R16KG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
刷毛や吹き付けで塗装し乾燥させることによって強い皮膜を作り製品を錆や傷から守ります。
密着性タイプで絶縁性に優れます。
用途
テレビアンテナ等の金属露出部分の塩害防止に。
電気関係各種部品の絶縁に。
トラスコ品番
244-2104
材質
有機溶剤および樹脂
色
レッド
タイプ
コールドタイプ
使用温度範囲(℃)
常温
危険物の類別
非危険物
注意
※被膜の耐熱温度は80~250℃程度ですが、使用条件により異なる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません