サンハヤト
防湿・防錆 絶縁コーティング剤 ハヤコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
緑
クリアー
緑
赤
黄
黒
蛍光
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
05858942
品番
AY-L1010G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
電子機器のプリント基板などに塗布すると強靭な乾燥被膜ができ、湿気・有害ガス・塩害などによるトラブルを未然に防止できます。
トラスコ品番
378-0535
色
緑
難燃性
UL94 V-0相当品(未登録) ※1ロット10缶からの受注生産品です。
容量(mL)
95
容量
1kg
容量(L)
190
主成分
ポリビニル系樹脂
危険物の類別
非危険物