関東化学工業
シールピール 022 20KG
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
05858969
品番
02220KG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
熱を加えると溶解し常温に戻すと再度固まります。
ピンタイプ小型トランス製造工程でのワニス眼振処理に於いて、マスキング剤として使用できます。
用途
ワニス含侵処理時でのマスキングに。
トラスコ品番
244-2107
材質
熱可塑性樹脂
色
淡黄褐色
タイプ
ホットタイプ
使用温度範囲(℃)
約180
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません