世界初の2ウェイ(接着剤を使って修理・接着剤を使わずに修理)外面修理材登場!! 特殊な粘着性未加硫ゴムで出来ています。接着剤なしでも修理でき又、挿入作業がスムーズに行えます。 接着剤を使用しますと強力な加硫接着が得られます。 これにより、修理専門家の判断で接着剤使用、不使用どちらでも安心して使って頂けるようになりました。(連続高速運転で大きな荷重がかかると予想されるタイヤの修理には接着剤使用をお勧めします) 強力で特殊構造のナイロン繊維で出来ていますので、スチールによる切れを解消しました。 シール先端部が斜めにカットされていますので、インサートニードルヘのセットがスムーズに行えます。 傷穴の形状にフィットするように設計されていますので、走行中に傷穴が広がることがありません。 複雑な工具を必要とせず、簡単に修理が出来、しかも経済的です。
届いて開封するとケースが一部割れていた。中身は問題なさそうなのと返品、交換には写真を添付して等手間の方が大きそうなのでそのまま使う事にするが、梱包袋の中には破片は無かったので配送中ではなく梱包時にすでに割れている商品を封入したと思われる。見てすぐにわかる破損だったので確認不足なのかそうでないのかはわからないがチェックはしっかりして欲しい。
糊無しでもいけるみたいですが 念のためバルカします。今のところ抜けもなく問題ありません。
いつも利用しています。又、購入します。ありがとうございました。