曜日別特売
26-117 カラーDかん 25mm Clover(クロバー) 05863912

カラーDかん 25mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番が5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組(2個)
トラスコ品番
199-1480
注文コード
05863912
品番
26-117
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
¥169

ベルトの長さ調節や袋の口止めとして便利なパーツ。
上ばき袋の持ち手やかばんのベルト付けなどにご使用下さい。

トラスコ品番
199-1480
材質
ポリアミド
質量(g)
5
寸法P(mm)
55×110×5
注意
※洗濯の時は、生地に色が移る恐れがありますので、取り外して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする