曜日別特売
KFRT456-5 カラフルフリータイ 光 05866161

カラフルフリータイ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05866161
品番
KFRT456-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
¥379

簡単に曲げたり、ねじったりと自由に変形させて繰り返し使用できます。
カラフルな樹脂コーティングにより耐久性にも優れています。

用途
コード類の結束に。
フックやスマートフォンなどのスタンドに。
トラスコ品番
215-9028
材質
芯材:スチール(焼きなまし)、被覆材:エラストマー樹脂、キャップ部:エラストマー樹脂
長さ(mm)
450
幅(mm)
6Φ
色
ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束具(面ファスナー、モール、ベルト)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする