グリーンパル
チョイスボックス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
740
740
800
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05868498
品番
36107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
小型・軽量で持ち運びに便利です。
透明色のため、フタを閉じたまま中身を確認できます。
用途
工具や小物の収納・持ち運びに。
サイズ
L
質量(g)
740
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
195×315×165
材質
ポリプロピレン
色
クリア