曜日別特売
36106 チョイスボックス グリーンパル 05868507

36106 チョイスボックス グリーンパル 05868507
36106 チョイスボックス グリーンパル 05868507
36106 チョイスボックス グリーンパル 05868507
36106 チョイスボックス グリーンパル 05868507

チョイスボックス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
質量(g)800
内容量1個注文コード05868507品番36106
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

小型・軽量で持ち運びに便利です。
透明色のため、フタを閉じたまま中身を確認できます。

用途
工具や小物の収納・持ち運びに。
サイズ
S
質量(g)
800
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
175×323×152
材質
ポリプロピレン
色
クリア

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする