※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YOKOHAMA(横浜ゴム)
YOKOHAMA(横浜ゴム)の 油圧ホース
中圧ホース L35 6(両端金具1004)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さL(mm)
310
注文コード
05876998
品番
L35 6-310 1004=1004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
長さL
が
131
種類から選べます
他の種類を見る
長さL(mm)
310
内径(mm)
6.3
金具
両端金具1004
外径(mm)
12.7
ねじ径
G(PF)1/4
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用温度範囲(℃)
-40〜+100
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
2Y/S
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。