1m防水、またヨーロッパATEX指令の危険区域で使用可能です。(ゾーン2/22)
コンスタントライティング機能(電池の残量がわずかになるまで光の強さを一定に保つ機能)搭載しています。
電池の残量がわずかになると自動的にリザーブモード(出力を抑えて光がすぐに消えないようにするモード)に切り替わります。
使いやすく落下や衝撃に強い構造で、化学物質に対する耐性にも優れる、プロフェッショナルのためのライトです。
手元用と近距離用と2段階のワイドビームです。
ヘッドバンドから本体を取り外して、作業台や床に置いて使うことができます。
グローブを着用していても操作しやすいダイアル式スイッチです。
収納ポジションはレンズを保護し、スイッチの誤操作を防止します。
ニッケル水素充電池、リチウム電池も使用可能です。