住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
U10E
A40
G10E
H1
H2
ST20E
ST30E
U2
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05883902
品番
34-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
全長(mm)
120
幅(mm)
16
高さ(mm)
16
材質
U10E
形状
左勝手外径削り用
メーカー従来品番
34-2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります