住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
G10E
A40
G10E
H1
ST10P
ST20E
U2
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05885695
品番
39-0
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
G10E
形状
右勝手外径削り用
幅(mm)
10
全長(mm)
80
高さ(mm)
10
JIS規格
39型
メーカー従来品番
39-0