- 仕様
- 【コース】7
- 幅(mm)
- 【ボディ】480
- 質量(kg)
- 約25
- 消費電力(W)
- 300/320(50/60Hz)
- 設置寸法・奥行(mm)
- 【防水パン】内寸:498以上
- 容量範囲(kg)
- 洗濯・脱水:4.5、毛布(ふとん):3.0まで(1.4まで)おしゃれ着(ドライ):1.2まで、風乾燥:1.5、化繊
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 525×500×890
- 運転音(dB)
- 約35(洗い時)、約47(脱水時)
- ホース長さ(cm)
- 約60(左側排水時、右側排水時ともに)
- 消費電力量(Wh)
- 88
- 運転時間(分)
- 約37
- 標準使用水量(L)
- 約90
- 水量(L)
- 42~(無段階)~24・16(手動)