PAPE-312 PP平ベルト ユタカメイク 05892246

PP平ベルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻
幅(mm)38
長さ(m)25
色ブラック
内容量1巻注文コード05892246品番PAPE-312
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798

軽量で一定の強度があるベルトです。
速乾性に優れており、水にぬれた場合でもすぐに乾きます。

用途
荷役作業時の結束、DIY、アウトドアの場面での使用が可能です。
トラスコ品番
474-4354
幅(mm)
38
色
ブラック
長さ(m)
25
最大使用荷重(kg)
87
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
1.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする