ユタカメイク
PP平ベルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
1巻
¥5,998
1本
幅(mm)
25
15
20
25
30
38
50
長さ(m)
25
3
25
色
ブルー
OD
グレー
ブラック
ブルー
全42種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
05892280
品番
PAPD-308
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
軽量で一定の強度があるベルトです。
速乾性に優れており、水にぬれた場合でもすぐに乾きます。
用途
荷役作業時の結束、DIY、アウトドアの場面での使用が可能です。
トラスコ品番
474-4398
幅(mm)
25
色
ブルー
長さ(m)
25
最大使用荷重(kg)
47
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
1.2