APD-117 PP平ベルト ユタカメイク 05892551

APD-117 PP平ベルト ユタカメイク 05892551
APD-117 PP平ベルト ユタカメイク 05892551

PP平ベルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本
幅(mm)25
長さ(m)3
色OD
内容量1本注文コード05892551品番APD-117
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
¥769

軽量で一定の強度があるベルトです。
速乾性に優れており、水にぬれた場合でもすぐに乾きます。

用途
荷役作業時の結束、DIY、アウトドアの場面での使用が可能です。
トラスコ品番
474-4409
幅(mm)
25
色
OD
長さ(m)
3
最大使用荷重(kg)
47
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
1.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする