UL-101A TBP2 BOJIN JIS遮光プラレンズ UL-101A トーアボージン 05893662

BOJIN JIS遮光プラレンズ UL-101A

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
遮光度
#2
注文コード
05893662
品番
UL-101A TBP2
参考基準価格(税別)¥5,280販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

スタンダードアイカップ遮光めがね
レンズ品揃えNo.1お探しの番手が見つかります。

トラスコ品番
557-1875
材質
レンズ:ポリカーボネイト、フレーム:プラスチック
遮光度
#2
長さ(mm)
163
幅(mm)
146
高さ(mm)
55
レンズ色
緑系
適合規格
JIS
フレーム色
ブラック
テンプル色
ブラック
紫外線カット
○
注意
※レーザー光にはお使いいただけません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする