2800IR1.7W TB7 BOJIN W型遮光オーバーグラス2800IR トーアボージン 05893671

BOJIN W型遮光オーバーグラス2800IR

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
遮光度
#7(+1.7)
注文コード
05893671
品番
2800IR1.7W TB7
参考基準価格(税別)¥10,440販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

眼鏡の上から掛けられるW型の大型オーバーグラス
本体レンズ遮光度#1.7、外レンズの遮光度を選択してください

トラスコ品番
619-1116
材質
レンズ:ポリカーボネイト、外レンズ:ガラス
遮光度
#7(+1.7)
長さ(mm)
159
幅(mm)
162
高さ(mm)
65
レンズ色
グリーン
フレーム色
シルバー
テンプル色
グリーン
紫外線カット
○
注意
※レーザー光にはお使いいただけません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする