トーアボージン
BOJIN 遮光めがね付きゴーグル4010
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
遮光度
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
遮光度
#10
注文コード
05893707
品番
4010FUSB TB10
参考基準価格(税別)
¥12,280
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ゴーグルを付けたまま炉内をちょっと除いたり、溶融金属等の眩しさを防ぐことができ大変便利です
トラスコ品番
619-1057
レンズ色
グリーン
遮光度
#10
材質
本体:透明塩ビフレーム/ポリカーボネイト両面防曇レンズ(UVカット)、外枠:メタルフレーム
長さ(mm)
63
幅(mm)
196
高さ(mm)
87
適合規格
JIS
フレーム色
クリア
曇り止め加工
防曇加工○
注意
※レーザー光にはお使いいただけません