4010FUCSB TB10 BOJIN 遮光めがね付きゴーグル4010 FUCSB トーアボージン 05893768

4010FUCSB TB10 BOJIN 遮光めがね付きゴーグル4010 FUCSB トーアボージン 05893768
4010FUCSB TB10 BOJIN 遮光めがね付きゴーグル4010 FUCSB トーアボージン 05893768
4010FUCSB TB10 BOJIN 遮光めがね付きゴーグル4010 FUCSB トーアボージン 05893768

BOJIN 遮光めがね付きゴーグル4010 FUCSB

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
遮光度
10
注文コード
05893768
品番
4010FUCSB TB10
参考基準価格(税別)¥12,320販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

ゴーグルを付けたまま炉内をちょっと除いたり、溶融金属等の眩しさを防ぐことができ大変便利です

トラスコ品番
619-2646
レンズ色
緑系
遮光度
10
長さ(mm)
63
幅(mm)
196
高さ(mm)
87
フレーム色
透明
曇り止め加工
防曇加工○
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする