トーアボージン
BOJIN MPヘルメット取付遮光めがね383
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
遮光度
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
遮光度
#12
注文コード
05893777
品番
383B TB12
参考基準価格(税別)
¥6,820
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ひさしに差し込むだけ、炉前作業や仮付けに最適なフロント形遮光めがね
トラスコ品番
619-1084
材質
レンズ:ガラス
遮光度
#12
長さ(mm)
31
幅(mm)
124
高さ(mm)
82
レンズ色
グリーン
適合規格
JIS
フレーム色
シルバー
紫外線カット
○
注意
※レーザー光にはお使いいただけません