トーアボージン
開閉窓IR溶接面 SP80A(TT330)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05893829
品番
SP80A(TT330)
参考基準価格(税別)
¥18,260
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
UV、IRをカットし眩しさを防ぎつつ周囲が見えるIR3シールドです。
開閉式の窓枠に市販の遮光プレート、液晶プレートを入れて(50×105サイズ)お使いください。
トラスコ品番
730-6012
材質
シールド:ポリカーボネイト
寸法(mm)
面体寸法:H190×W400
取付方式
ヘルメット取付(メス金具別売)
レンズ色
面体レンズ色:IR3
適合プレート
遮光プレート:50×105