393B TBP4 BOJIN ヘルメット取付遮光めがね 393B トーアボージン 05893881

393B TBP4 BOJIN ヘルメット取付遮光めがね 393B トーアボージン 05893881
393B TBP4 BOJIN ヘルメット取付遮光めがね 393B トーアボージン 05893881

BOJIN ヘルメット取付遮光めがね 393B

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
遮光度
#4
注文コード
05893881
品番
393B TBP4
参考基準価格(税別)¥7,360販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

遮光レンズ品揃えNo.1お探しの番手が見つかります。
鼻部金属板仕様、金具フレームオール金属製で堅牢な作りです。

トラスコ品番
557-1887
材質
レンズ:ポリカーボネイト、フレーム:金属
遮光度
#4
長さ(mm)
31
幅(mm)
124
高さ(mm)
82
レンズ色
緑系
適合規格
JIS
フレーム色
シルバー
紫外線カット
○
注意
※レーザー光にはお使いいただけません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする