トーアボージン
BOJIN コンパクト(カニ目)ヘルメット取付遮光めがね303
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
遮光度
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
遮光度
#12
注文コード
05893951
品番
303 No.12
参考基準価格(税別)
¥7,250
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
邪魔にならないコンパクトサイズです
炉内をちょっと除いたり、溶融金属等を直視する場合の防眩対策に最適です
トラスコ品番
619-1092
遮光度
#12
材質
レンズ:ガラス
長さ(mm)
31
幅(mm)
119
高さ(mm)
45
レンズ色
グリーン
フレーム色
シルバー
紫外線カット
○
注意
※レーザー光にはお使いいただけません