トーアボージン
BOJIN メタルフレーム遮光めがねBL-1
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
遮光度
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
遮光度
#6
注文コード
05894030
品番
BL-1 TBP6
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
スプリング丁番の弾力性により快適にお使いいただけるメタルフレームめがねです
トラスコ品番
618-9506
レンズ色
緑系
遮光度
#6
材質
レンズ:ポリカーボネイト
長さ(mm)
161
幅(mm)
147
高さ(mm)
51
適合規格
JIS
フレーム色
グレー
テンプル色
グレー
紫外線カット
○
鼻あて
○
注意
※レーザー光にはお使いいただけません