303 No.11 BOJIN コンパクト(カニ目)ヘルメット取付遮光めがね303 トーアボージン 05894179

303 No.11 BOJIN コンパクト(カニ目)ヘルメット取付遮光めがね303 トーアボージン 05894179
303 No.11 BOJIN コンパクト(カニ目)ヘルメット取付遮光めがね303 トーアボージン 05894179

BOJIN コンパクト(カニ目)ヘルメット取付遮光めがね303

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
遮光度
#11
注文コード
05894179
品番
303 No.11
参考基準価格(税別)¥7,250販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

邪魔にならないコンパクトサイズです
炉内をちょっと除いたり、溶融金属等を直視する場合の防眩対策に最適です

トラスコ品番
619-1128
遮光度
#11
材質
レンズ:ガラス
長さ(mm)
31
幅(mm)
119
高さ(mm)
45
レンズ色
グリーン
フレーム色
シルバー
紫外線カット
○
注意
※レーザー光にはお使いいただけません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする